チェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 25473438 品番 CH-S121XR
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,510
販売価格(税別)
24,100

座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。
防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。

グレー 材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ) 質量(kg)9 耐荷重(kg)約100 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700〜830 座面高さ(mm)460〜590 アズワン品番0-8056-01 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする