アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬補助用品
アズワンの チューブ絞り器
チューブしぼり器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
M
注文コード
25473465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
95×93×27
幅(mm)
【ギヤ】65
材質
本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
質量(g)
100
サイズ
M
種別
M
アズワン品番
7-3667-01