16520CSF ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360° ビー・ブラウンエースクラップ 25473806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード25473806 品番16520CSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

三方活栓本体に耐薬品性に優れた材質を使用することで、薬品の影響によるクラックのリスクを軽減しました。
使用中にコックや本体に負荷が掛かることによる、接続の緩みや接続外れのリスクの低減ができます。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

仕様青3バー360°、【延長チューブ】DEHPフリー 種別延長チューブ250mm 材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム、ロックアダプター部/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) アズワン品番7-3487-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001 チューブ長さ(mm)【延長チューブ】250 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする