ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 25473867 品番 16494C
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン) 種別 仕様青3バー360°、【延長チューブ】なし アズワン品番7-3488-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする