ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 種別 アズワン品番7-3488-06 注文コード25473919 品番16520C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品は種別・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

チューブ長さ(mm)【延長チューブ】250 材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) 種別 仕様青3バー360° アズワン品番7-3488-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25473919 16520C 25473928 16540C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付 ビー・ブラウンエースクラップ ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付 ビー・ブラウンエースクラップ 1箱(50個) 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする