ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 診察・検査器具
ビー・ブラウンエースクラップの 輸血・採血・点滴関連
ビー・ブラウンエースクラップの 輸血・採血・点滴関連商品
ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25473989
品番
16600C
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
アズワン品番
7-3484-03
種別
3連青・黄・赤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218451001
タイプ
板付き
仕様
3連(青・黄・赤)
材質
本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)
医薬品医療機器等法
一般医療機器