※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポ開口器 ナビマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法(mm)97×70×16 注文コード25474113 品番-
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

安価な使い切りタイプ!

種別Sタイプ 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)97×70×16 タイプS 耐熱温度(℃)【煮沸】80まで アズワン品番7-4323-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする