※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 開口器・開創器
ディスポ開口器 ナビマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法(mm)
132×91×20
注文コード
25474138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安価な使い切りタイプ!
種別
Lタイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
132×91×20
タイプ
L
耐熱温度(℃)
【煮沸】80まで
アズワン品番
7-4323-03