9301 デオール(R)消臭潤滑剤 コロプラスト 25474296 9301 デオール(R)消臭潤滑剤 コロプラスト 25474296

デオール(R)消臭潤滑剤

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25474296 品番9301
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮した消臭潤滑剤です。
オイルフリーの潤滑成分が排出をスムーズにします。
簡単なワンプッシュ開閉。

効果消臭 成分精製水・植物性消臭成分(柿渋エキス)・潤滑成分・フェノキシエタノール・メチルパラベン・緑3 種別ボトル 容量(mL)250 タイプボトル アズワン品番8-3928-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25474296
2025-10-02
用途:
自分用
合同会社カンフォート 様 (卸売・小売業)

ストマーのバッグに入れやすく、潤滑剤もとてもよく匂いも軽減されてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする