seca (セカ)
seca (セカ)の 計測・測定機器
seca (セカ)の 身長計
デジタルハンドレールスケール seca645専用身長計 検定付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25474314
品番
seca223
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)
6〜230
仕様
seca645専用身長計
質量(g)
952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×286×2320
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-3212-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000