カイセ
デジタルマルチメーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25474339
品番
KT-2011
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
直流電圧(V)
500m/5/50/500/1000
交流電圧(V)
500m/5/50/500/1000
抵抗(Ω)
500/5k/50k/500k/5M/50M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×186×35
質量(g)
390
電源
6F22(006P)電池(9V)×1本(内蔵)
幅(mm)
87
奥行(mm)
35
高さ(mm)
186
付属品
テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター
寸法(mm)
87×35×186
表示
5-4/5桁(500000カウント)
アズワン品番
1-8717-01
サンプリング速度
50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。