アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの 栄養管理測定器具
デジタル屈折計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25474348
品番
SU-301
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
自動温度補正機能付です。
寸法(mm)
115×58×30
測定範囲
血清蛋白/0.0〜12.0、尿比重/1.000〜1.080
質量(g)
165
測定精度
血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%
アズワン品番
7-5074-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000025
防水性
IP67
医薬品医療機器等法
一般医療機器