デンタルワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25474454 品番 STM-35S
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,620
販売価格(税別)
34,200

天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。

ナチュラル 質量(kg)約20.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×860(※キャスター・メタルガード含む) 引出し内寸法(mm)約279×343×77(浅)・約279×343×155(深) アズワン品番7-2833-02 材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430) キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き) 天板耐荷重(kg)30 キャスター径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする