アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
デンタルワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25474463
品番
STM-35S
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。
色
ブラウン
質量(kg)
約20.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×860(※キャスター・メタルガード含む)
引出し内寸法(mm)
約279×343×77(浅)・約279×343×155(深)
アズワン品番
7-2833-03
材質
本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)
キャスター
Φ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
30
キャスター径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000