ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
点滴処置車 ヨーロピアンカートU
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
25474524
品番
EL-IB
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥152,680
販売価格(税別)
¥
138,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
点滴ハンガーは高さ調節が可能です。
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
色
ブルー
仕様
【ハンガー数】上下各5本
種別
ブルー
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
27.5
天板寸法(mm)
700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×535×1765
キャスター径(Φmm)
125
収納数
浅型/最大8枚、深型/最大4枚
アズワン品番
0-7930-11
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000