点滴処置車 ヨーロピアンカートU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ピンク 注文コード25474533 品番EL-IP
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥152,680
販売価格(税別)
138,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

点滴ハンガーは高さ調節が可能です。

キャスターΦ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き) ピンク 仕様【ハンガー数】上下各5本 種別ピンク 材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304) 質量(kg)27.5 天板寸法(mm)700×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×535×1765 キャスター径(Φmm)125 収納数浅型/最大8枚、深型/最大4枚 アズワン品番0-7930-12
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする