曜日別特売
DXA30-17WH テント キャリーバック付き イージーアップ 25474558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXA30-17WH テント キャリーバック付き イージーアップ 25474558
DXA30-17WH テント キャリーバック付き イージーアップ 25474558

テント キャリーバック付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)23
内容量1個注文コード25474558品番DXA30-17WH
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。

付属品キャリーバック・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具質量(kg)23間口W×奥行D×高さH(mm)3000×3000×3140~3460混率(%)【天幕】ポリエステル100材質(フレーム)アルミアズワン品番7-2832-02軒高(mm)1800~2120(5段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする