※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イージーアップ
テント キャリーバック付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
30
19
23
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25474567
品番
DXA45-17WH
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
付属品
キャリーバック・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具
質量(kg)
30
間口W×奥行D×高さH(mm)
4500×3000×3140~3460
混率(%)
【天幕】ポリエステル100
材質(フレーム)
アルミ
アズワン品番
7-2832-03
軒高(mm)
1800~2120(5段階調節)