※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの 防災用ドームテント
テント 収納カバー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25474603
品番
DX45-17WH
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
天幕をつけたまま容易に設営・収納できます。
防水性・防炎性・UVカット性に優れた、耐久性の高いテントです。
アズワン品番
7-2829-03
材質(フレーム)
スチール
質量(kg)
39
間口W×奥行D×高さH(mm)
4500×3000×3140〜3460
軒高(mm)
1800〜2120(5段階調節)
混率(%)
【天幕】ポリエステル100
付属品
収納カバー・杭・シリコンスプレー・天幕取付工具