ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア (フットペダル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25474795
品番
NVF-01B
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
色
ブラック
材質
座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
7
高さ(mm)
505〜655
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ50mm(双輪)
ベース径(Φmm)
460
アズワン品番
8-4903-01
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000