NVF-01W ドクターチェア (フットペダル式) ナビス(アズワン) 25474804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターチェア (フットペダル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード25474804 品番NVF-01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。

ホワイト 材質座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ) 質量(kg)7 高さ(mm)505〜655 耐荷重(kg)80 キャスターΦ50mm(双輪) ベース径(Φmm)460 アズワン品番8-4903-02 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする