東洋工芸
東洋工芸の 施設用家具・備品
東洋工芸の チェア 施設用
東洋工芸の ドクター・ナース・クランケチェア
ドクターチェア
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
仕様
ハイバック
注文コード
25474813
品番
TS206-LBK
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
前方支点ロッキング機構を採用していますので、ロッキング時の足の浮き上がりや大腿部への圧迫がありません。
仕様
ハイバック
材質
背・座/革張り(一部ビニールレザー)、中身/ウレタンフォーム、肘部/発泡ポリウレタン、脚部/アルミダイキャスト
質量(kg)
21.5
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×640×1135〜1180
機能
ロッキング・背ロック
座面高さ(mm)
440〜485
アズワン品番
7-3850-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
515×485
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000