ドクターデスク キャビネット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25474847 品番JD-E046M-C(AS1)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は88,400円となります。
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

組み立て式(要工具)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×592×650 付属品ペントレー1個・鍵×2個 仕様キャビネット 種別388×592×650mm 材質キャビネット/スチール アズワン品番0-5066-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする