ドクターデスク モニターアーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25474899 品番JD-ENMAH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,400円となります。
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

別売のビームユニットと使用することで、ディスプレイを取り付けることができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×90 種別140×150×90mm 耐荷重(kg)【モニターアーム】14までのディスプレイ アズワン品番0-5066-33
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする