ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
とっても静かな回診車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
3段
注文コード
25475084
品番
TSC-600
参考基準価格(税別)
¥96,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・段数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
25.1
段数
3段
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600(790)×450×900
棚間隔(mm)
(上段・下段)250
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×424×100
アズワン品番
0-1623-11
足パイプ径(Φmm)
25
押し手
防壁用ゴム付き(Φ80mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※()寸法は押手を含む寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000