キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
質量(kg)18.9
段数2段
耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(790)×450×850※()寸法は押手を含む
棚間隔(mm)305
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×424×100
アズワン品番8-5877-01