とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2段 アズワン品番8-5877-02 注文コード25475127 品番TSB-750K
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は段数・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施 質量(kg)22.3 段数2段 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750(940)×450×850※()寸法は押手を含む 棚間隔(mm)305 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×424×100 アズワン品番8-5877-02
注意
※KENIFINE(R)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする