キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
質量(kg)25.1
段数3段
耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(790)×450×900※()寸法は押手を含む
棚間隔(mm)(上段・下段)/250
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×424×100
アズワン品番8-5877-03