ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
とっても静かな回診車 (引出無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
600
段数
2段
注文コード
25475154
品番
TSD-600
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・段数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
仕様
引出し無
種別
600
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
17.1
段数
2段
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600(790)×450×850
棚間隔(mm)
415
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-1620-11
足パイプ径(Φmm)
25
押し手
防壁用ゴム付き(Φ80mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000