※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA-750 とっても静かな回診車 (引出付) ナビス(アズワン) 25475188 TSA-750 とっても静かな回診車 (引出付) ナビス(アズワン) 25475188 TSA-750 とっても静かな回診車 (引出付) ナビス(アズワン) 25475188

とっても静かな回診車 (引出付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-1619-12 注文コード25475188 品番TSA-750
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。

キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)26.1 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750(940)×450×900 棚間隔(mm)415 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×440×100(1個) アズワン品番0-1619-12 引出しサスペンションレール使用 棚高さ(mm)床から400 足パイプ径(Φmm)25 押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
注意
※()寸法は押手を含む寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする