とっても静かな回診車 (引出無し)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 注文コード25475197 品番TSE-600
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は種別・段数など5種類から選べます 他の種類を見る

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 仕様引出し無 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)19.2 段数3段 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(790)×450×900 棚間隔(mm)(上段)320・(下段)300 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1621-11 足パイプ径(Φmm)25 押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする