とっても静かな回診車 引出無・抗菌ハンドル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数3段 アズワン品番8-5876-04 注文コード25475258 品番TSE-750K
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は棚段数・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施 質量(kg)23.4 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750(940)×450×900※()は押手を含む 棚間隔(mm)(上段)320・(下段)300 棚段数3段 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-5876-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする