とっても静かな処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番8-3962-01 注文コード25475337 品番TSS-A
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS サイズ【トレイBOX】A4用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×353×942 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4(ブルー)/245×305×155、A4(グレー)/245×305×70 アズワン品番8-3962-01 補助天板寸法(mm)350×250 足パイプ径(Φmm)25
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする