ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 処置車
とっても静かな処置車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-3962-04
注文コード
25475364
品番
TSS-D
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS
サイズ
【トレイBOX】A3用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
849×353×942
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
A3(グリーン)/425×305×155、A3(ピンク)/425×305×70
アズワン品番
8-3962-04
補助天板寸法(mm)
350×250
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000