キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂)
寸法(mm)【推奨袋】250×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×350×890
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70
アズワン品番8-2137-01
補助天板寸法(mm)350×250
足パイプ径(Φmm)25