とっても静かな処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25475389 品番 TSW222-3
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
夜間回診など騒音の気になるときには特に効果的です。
汚物袋掛けは市販のビニール袋を使用しそのまま廃棄できますので衛生的です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂) 寸法(mm)【推奨袋】250×310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×350×942 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70 アズワン品番8-2137-02 補助天板寸法(mm)350×250 足パイプ径(Φmm)25
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする