とっても静かな処置車

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25475398 品番TSS-D2
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

補助天板付きでスペースを有効活用できます。
トレイBOXは鍵付きです。
下部に大型の棚板が付いています。
夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。

キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き) 種別A3用 材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂 サイズ【トレー】A3用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)849×353×942 キャスター径(Φmm)100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70 アズワン品番7-3562-04 補助天板寸法(mm)350×250 棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下段】764×298×207 足パイプ径(Φmm)25
注意
※引き出し用の仕切り版は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする