ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
とっても静かな枠付き回診車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
棚間隔(mm)
300
耐荷重(kg)
30
注文コード
25475434
品番
TS4535X
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
棚間隔・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスター
Φ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.2
サイズ
有効天板:398×348mm
耐荷重(kg)
30
棚板数(枚)
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×353×802
棚間隔(mm)
300
棚段数
2段
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×328×100×2個
アズワン品番
8-6457-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000