とっても静かな枠付き回診車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 棚間隔(mm)205 耐荷重(kg)30 注文コード25475459 品番TS4535Y
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は棚間隔・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)15.1 サイズ有効天板:398×348mm 耐荷重(kg)30 棚板数(枚)3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×353×942 棚間隔(mm)205 棚段数3段 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×328×100×2個 アズワン品番8-6457-02 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする