とっても静かな枠付き回診車(引出し無)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 棚段数2段 耐荷重(kg)70 注文コード25475477 品番TS6045WB
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は棚段数・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。

質量(kg)12.8 キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 段数2段 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800 棚間隔(mm)410 商品タイプレンタル品はこちら 仕様引出し無し 材質ステンレス(SUS304) 棚段数2段 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-7976-05 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする