ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
とっても静かな枠付回診車 (3段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
70
注文コード
25475538
品番
TS6045T
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
23.2
耐荷重(kg)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×453×940
棚間隔(mm)
上段/215、下段/300
棚段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×428×100(2個)
アズワン品番
0-7976-03
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000