とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-6974-01 注文コード25475556 品番TSF-600
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1) 質量(kg)33 耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(790)×450×902※()は押手を含む ハンドル防壁用バンパー付き キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)236×424×100 アズワン品番8-6974-01
注意
※(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施。KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする