トラッシュボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25475574 品番 603569
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PP製ラタンを採用しており軽量です。

形状角型小 アイボリー 寸法(mm)210×160×215 質量(g)280 材質ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール 種別アイボリー/小 アズワン品番7-3574-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする