※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
アイボリー/大
アズワン品番
7-3574-02
注文コード
25475583
品番
603570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
角型大
色
アイボリー
寸法(mm)
275×180×270
質量(g)
360
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
アイボリー/大
アズワン品番
7-3574-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25475583
603570
80615020
CF-611-IV
PP角型トラッシュボックス アイボリー 大
トーダイ
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)