アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25475599
品番
603571
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
角型小
色
ブラウン
寸法(mm)
210×160×215
質量(g)
280
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
ブラウン/小
アズワン品番
7-3574-03