アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブラウン/大
アズワン品番
7-3574-04
注文コード
25475608
品番
603572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
角型大
色
ブラウン
寸法(mm)
275×180×270
質量(g)
360
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
ブラウン/大
アズワン品番
7-3574-04