アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
アイボリー/小
アズワン品番
7-3573-01
注文コード
25475617
品番
603573
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
丸型小
色
アイボリー
寸法(mm)
Φ210×220
質量(g)
280
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
アイボリー/小
アズワン品番
7-3573-01