アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25475626
品番
603574
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
丸型大
色
アイボリー
寸法(mm)
Φ270×280
質量(g)
400
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
アイボリー/大
アズワン品番
7-3573-02