トレー 34-07タイプ 帯電防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25475705 品番 PT34-07
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

積み重ねが可能な省スペース設計。
別売りで仕切板もあります。

コマ数1 種別ピーチ 材質ABS(持続性帯電防止樹脂) ピーチ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】232×332×72 アズワン品番8-8301-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする