サカセ
サカセの 調剤・与薬用品
サカセの 服薬管理
サカセの 薬ケース
トレー 34-07タイプ 帯電防止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25475723
品番
PT34-07
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
積み重ねが可能な省スペース設計。
別売りで仕切板もあります。
コマ数
1
種別
透明
材質
PC樹脂
色
透明
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】232×332×72
アズワン品番
8-8301-03